スリーピース
DCギアドモータ TP-2932C-IMタイプ
径(Φmm)
【ギア部】-【モーター部】29.2
寸法L(mm)
19
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
9.8
許容ラジアル荷重(N)
19.6
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
電圧(V)
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84750017
TP-2932C-IM-500-J00-24
500
24
17.7
CCW
588
¥
4,590
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750026
TP-2932C-IM-500-J00-12
500
12
8.4
CCW
588
¥
4,590
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750035
TP-2932C-IM-320-J00-24
320
24
27.2
CCW
588
¥
4,590
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
84750044
TP-2932C-IM-320-J00-12
320
12
12.5
CCW
588
¥
4,590
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750060
TP-2932C-IM-280-J00-24
280
24
30.7
CCW
588
¥
4,590
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750069
TP-2932C-IM-280-J00-12
280
12
14.1
CCW
539
¥
4,590
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750078
TP-2932C-IM-230-J00-24
230
24
34.5
CCW
588
¥
4,590
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750087
TP-2932C-IM-230-J00-12
230
12
16
CW
490
¥
4,590
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750218
TP-2932C-IM-130-J00-24
130
24
64.2
CW
392
¥
4,220
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
84750227
TP-2932C-IM-130-J00-12
130
12
31.1
CW
245
¥
4,220
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750236
TP-2932C-IM-100-J00-24
100
24
83.8
CW
294
¥
4,220
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750245
TP-2932C-IM-100-J00-12
100
12
40.2
CW
196
¥
4,220
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください