曜日別特売

DCギアドモータ TP-3526NJ-KHタイプ

DCギアドモータ TP-3526NJ-KHタイプ - スリーピース
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
減速比
定格トルク(mN・m)
回転数(min-1[r.p.m])
寸法L(mm)
回転方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84746194TP-3526NJ-KH-900-P00-12129005886.6【ギア】28.7CCW
6,430
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746210TP-3526NJ-KH-675-P00-12126755888.7【ギア】28.7CCW
6,430
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746219TP-3526NJ-KH-450-P00-121245058812.7【ギア】28.7CCW
6,430
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746429TP-3526NJ-KH-300-P00-121230058818.5【ギア】26.2CW
6,140
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746438TP-3526NJ-KH-270-P00-121227058820.3【ギア】26.2CW
6,140
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746447TP-3526NJ-KH-200-P00-121220044127.4【ギア】26.2CW
6,140
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746456TP-3526NJ-KH-150-P00-121215034336.3【ギア】26.2CW
6,140
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746465TP-3526NJ-KH-120-P00-121212024546.1【ギア】26.2CW
6,140
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746684TP-3526NJ-KH-30-P00-12123078.4184【ギア】21.2CW
5,510
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746700TP-3526NJ-KH-25-P00-12122568.6219【ギア】21.2CW
5,510
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746709TP-3526NJ-KH-20-P00-12122049278【ギア】21.2CW
5,510
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746718TP-3526NJ-KH-15-P00-12121539.2367【ギア】21.2CW
5,510
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746964TP-3526NJ-KH-75-P00-12127518672.9【ギア】23.7CCW
5,860
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746980TP-3526NJ-KH-60-P00-12126014791.3【ギア】23.7CCW
5,860
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746989TP-3526NJ-KH-50-P00-121250127109【ギア】23.7CCW
5,860
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746998TP-3526NJ-KH-40-P00-12124098137【ギア】23.7CCW
5,860
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747007TP-3526NJ-KH-100-P00-121210024554.8【ギア】23.7CCW
5,860
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747095TP-3526NJ-KH-5-P00-121259.81148【ギア】18.7CCW
5,250
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747104TP-3526NJ-KH-10-P00-12121029.4550【ギア】18.7CCW
5,250
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする