スリーピース
DCギアドモータ TP-2932B-KWタイプ
径(Φmm)
【ギア部】-【モーター部】29.2
寸法L(mm)
【ギア】-
電圧(V)
24
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84737959
TP-2932B-KW-75-H00-24
75
76.6
CCW
118
¥
7,430
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737968
TP-2932B-KW-60-H00-24
60
95.1
CCW
98
¥
7,430
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737977
TP-2932B-KW-150-H00-24
150
38
CCW
245
¥
7,430
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737986
TP-2932B-KW-125-H00-24
125
46
CCW
196
¥
7,430
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737995
TP-2932B-KW-100-H00-24
100
56.9
CCW
167
¥
7,430
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738117
TP-2932B-KW-750-H00-24
750
8.2
CCW
588
¥
8,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738126
TP-2932B-KW-1500-H00-24
1500
4.3
CCW
588
¥
8,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738135
TP-2932B-KW-1000-H00-24
1000
6.3
CCW
588
¥
8,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738239
TP-2932B-KW-50-H00-24
50
114
CW
88.2
¥
6,570
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738248
TP-2932B-KW-30-H00-24
30
193
CW
49
¥
6,570
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738257
TP-2932B-KW-25-H00-24
25
223
CW
39.2
¥
6,570
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738476
TP-2932B-KW-500-H00-24
500
11.9
CW
588
¥
7,880
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738485
TP-2932B-KW-375-H00-24
375
15.3
CW
539
¥
7,880
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738494
TP-2932B-KW-300-H00-24
300
19.1
CW
441
¥
7,880
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738510
TP-2932B-KW-250-H00-24
250
23.2
CW
343
¥
7,880
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738519
TP-2932B-KW-200-H00-24
200
28.7
CW
294
¥
7,880
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください