曜日別特売

DCギアドモータ TP-3038C-KHタイプ

DCギアドモータ TP-3038C-KHタイプ - スリーピース
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】30電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
寸法L(mm)
回転数(min-1[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84738704TP-3038C-KH-300-P00-24300【ギア】26.229.9CCW588
5,490
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738720TP-3038C-KH-270-P00-24270【ギア】26.233.1CCW588
5,490
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738729TP-3038C-KH-200-P00-24200【ギア】26.243.9CCW588
5,490
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738738TP-3038C-KH-150-P00-24150【ギア】26.257.3CCW588
5,490
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738747TP-3038C-KH-120-P00-24120【ギア】26.270.6CCW539
5,490
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738808TP-3038C-KH-900-P00-24900【ギア】28.710.2CW588
5,810
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738817TP-3038C-KH-675-P00-24675【ギア】28.713.6CW588
5,810
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738826TP-3038C-KH-450-P00-24450【ギア】28.720.2CW588
5,810
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738869TP-3038C-KH-75-P00-2475【ギア】23.7116CW294
5,190
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738878TP-3038C-KH-60-P00-2460【ギア】23.7142CW294
5,190
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738887TP-3038C-KH-50-P00-2450【ギア】23.7170CW245
5,190
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738896TP-3038C-KH-40-P00-2440【ギア】23.7212CW196
5,190
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738905TP-3038C-KH-100-P00-24100【ギア】23.784.9CW490
5,190
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738966TP-3038C-KH-30-P00-2430【ギア】21.2282CCW167
4,810
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738975TP-3038C-KH-25-P00-2425【ギア】21.2339CCW137
4,810
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738984TP-3038C-KH-20-P00-2420【ギア】21.2425CCW108
4,810
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739000TP-3038C-KH-15-P00-2415【ギア】21.2568CCW78.4
4,810
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739045TP-3038C-KH-5-P00-245【ギア】18.71703CW9.8
4,540
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739054TP-3038C-KH-10-P00-2410【ギア】18.7852CW58.8
4,540
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする