スリーピース
DCギアドモータ TP-2932J-KWRタイプ
径(Φmm)
【ギア部】-【モーター部】29.2
寸法L(mm)
【ギア】-
電圧(V)
12
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84744627
TP-2932J-KWR-75-H00-12
75
72
CCW
108
¥
8,230
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744636
TP-2932J-KWR-60-H00-12
60
89.8
CCW
88.2
¥
8,230
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744645
TP-2932J-KWR-150-H00-12
150
36.5
CCW
196
¥
8,230
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744654
TP-2932J-KWR-125-H00-12
125
43
CCW
186
¥
8,230
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744670
TP-2932J-KWR-100-H00-12
100
53.9
CCW
147
¥
8,230
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744679
TP-2932J-KWR-50-H00-12
50
108
CW
78.4
¥
7,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744688
TP-2932J-KWR-30-H00-12
30
185
CW
39.2
¥
7,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744697
TP-2932J-KWR-25-H00-12
25
216
CW
39.2
¥
7,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744706
TP-2932J-KWR-750-H00-12
750
7.6
CCW
588
¥
8,950
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744715
TP-2932J-KWR-1500-H00-12
1500
4
CCW
588
¥
8,950
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744724
TP-2932J-KWR-1000-H00-12
1000
5.8
CCW
588
¥
8,950
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744855
TP-2932J-KWR-500-H00-12
500
11
CW
588
¥
8,700
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744864
TP-2932J-KWR-375-H00-12
375
47.9
CW
245
¥
8,700
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744880
TP-2932J-KWR-300-H00-12
300
18
CW
392
¥
8,700
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744889
TP-2932J-KWR-250-H00-12
250
21.5
CW
343
¥
8,700
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744898
TP-2932J-KWR-200-H00-12
200
27.3
CW
245
¥
8,700
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください