曜日別特売

DCギアドモータ TP-2932B-KSタイプ

DCギアドモータ TP-2932B-KSタイプ - スリーピース
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
寸法L(mm)
回転数(min-1[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84737137TP-2932B-KS-10-J00-2410【ギア】20.2544CCW39.2
3,850
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737180TP-2932B-KS-33-J00-2433【ギア】23.7184CW98
3,860
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737259TP-2932B-KS-450-J00-24450【ギア】34.214.4CCW588
4,360
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737268TP-2932B-KS-600-J00-24600【ギア】34.211CCW588
4,360
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737277TP-2932B-KS-675-J00-24675【ギア】34.29.9CCW588
4,360
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737286TP-2932B-KS-900-J00-24900【ギア】34.27.5CCW588
4,360
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737408TP-2932B-KS-66-J00-2466【ギア】27.291CCW186
4,060
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737417TP-2932B-KS-75-J00-2475【ギア】27.281.7CCW196
4,060
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737426TP-2932B-KS-100-J00-24100【ギア】27.261.9CCW245
4,060
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737575TP-2932B-KS-150-J00-24150【ギア】30.741CW343
4,210
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737584TP-2932B-KS-200-J00-24200【ギア】30.730.5CW490
4,210
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737600TP-2932B-KS-225-J00-24225【ギア】30.727.2CW539
4,210
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737609TP-2932B-KS-300-J00-24300【ギア】30.720.9CW588
4,210
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする