DCギアドモータ TP-3526NB-KHタイプ

DCギアドモータ TP-3526NB-KHタイプ - スリーピース
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
寸法L(mm)
回転数(min-1[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84746106TP-3526NB-KH-900-P00-24900【ギア】28.77.4CCW588
6,430
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746115TP-3526NB-KH-675-P00-24675【ギア】28.79.7CCW588
6,430
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746124TP-3526NB-KH-450-P00-24450【ギア】28.714.1CCW588
6,430
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746280TP-3526NB-KH-300-P00-24300【ギア】26.220.5CW588
6,140
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746289TP-3526NB-KH-270-P00-24270【ギア】26.222.4CW588
6,140
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746298TP-3526NB-KH-200-P00-24200【ギア】26.229.7CW490
6,140
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
84746307TP-3526NB-KH-150-P00-24150【ギア】26.240.1CW343
6,140
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746316TP-3526NB-KH-120-P00-24120【ギア】26.249.5CW294
6,140
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746517TP-3526NB-KH-30-P00-2430【ギア】21.2199CW88.2
5,510
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746526TP-3526NB-KH-25-P00-2425【ギア】21.2236CW78.4
5,510
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746535TP-3526NB-KH-20-P00-2420【ギア】21.2299CW58.8
5,510
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746544TP-3526NB-KH-15-P00-2415【ギア】21.2405CW39.2
5,510
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746815TP-3526NB-KH-75-P00-2475【ギア】23.779.8CCW196
5,860
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746824TP-3526NB-KH-60-P00-2460【ギア】23.798.7CCW167
5,860
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746840TP-3526NB-KH-50-P00-2450【ギア】23.7119CCW137
5,860
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746849TP-3526NB-KH-40-P00-2440【ギア】23.7149CCW108
5,860
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
84746858TP-3526NB-KH-100-P00-24100【ギア】23.760.5CCW245
5,860
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747034TP-3526NB-KH-5-P00-245【ギア】18.71273CCW9.8
5,250
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747050TP-3526NB-KH-10-P00-2410【ギア】18.7607CCW29.4
5,250
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする