スリーピース
DCギアドモータ TP-2629NC-24タイプ
減速比
-
径(Φmm)
【ギア部】-【モーター部】26
寸法L(mm)
-
電圧(V)
24
回転数(min
-1
[r.p.m])
7400
電源
直流
回転方向
【回転方向+端子+印加】CW
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
-
許容ラジアル荷重(N)
-
定格トルク(mN・m)
-
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84734337
TP-2629NC-24
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください