曜日別特売

DCギアドモータ TP-2932B-KHタイプ

DCギアドモータ TP-2932B-KHタイプ - スリーピース
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
寸法L(mm)
回転数(min-1[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84735308TP-2932B-KH-30-P00-2430【ギア】21.2204CW88.2
4,740
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735317TP-2932B-KH-25-P00-2425【ギア】21.2242CW78.4
4,740
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735326TP-2932B-KH-20-P00-2420【ギア】21.2306CW58.8
4,740
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735335TP-2932B-KH-15-P00-2415【ギア】21.2415CW39.2
4,740
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735387TP-2932B-KH-675-P00-24675【ギア】28.79.9CCW588
5,740
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735518TP-2932B-KH-900-P00-24900【ギア】28.77.5CCW588
5,740
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735527TP-2932B-KH-450-P00-24450【ギア】28.714.4CCW588
5,740
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735658TP-2932B-KH-300-P00-24300【ギア】26.220.9CW588
5,420
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735667TP-2932B-KH-270-P00-24270【ギア】26.223CW588
5,420
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735676TP-2932B-KH-200-P00-24200【ギア】26.230.5CW490
5,420
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735685TP-2932B-KH-150-P00-24150【ギア】26.241CW343
5,420
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735694TP-2932B-KH-120-P00-24120【ギア】26.250.8CW294
5,420
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735859TP-2932B-KH-75-P00-2475【ギア】23.781.7CCW196
5,120
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735868TP-2932B-KH-60-P00-2460【ギア】23.7101CCW167
5,120
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735877TP-2932B-KH-50-P00-2450【ギア】23.7122CCW137
5,120
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735886TP-2932B-KH-40-P00-2440【ギア】23.7153CCW108
5,120
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735895TP-2932B-KH-100-P00-24100【ギア】23.761.9CCW245
5,120
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736017TP-2932B-KH-5-P00-245【ギア】18.71299CCW9.8
4,470
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736026TP-2932B-KH-10-P00-2410【ギア】18.7621CCW29.4
4,470
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする