スリーピース
DCギアドモータ TP-3442C-KWタイプ
径(Φmm)
【ギア部】-【モーター部】33.5
寸法L(mm)
【ギア】-
電圧(V)
24
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84742597
TP-3442C-KW-750-H00-24
750
10
CW
588
¥
8,220
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742606
TP-3442C-KW-1500-H00-24
1500
5
CW
588
¥
8,220
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742615
TP-3442C-KW-1000-H00-24
1000
7.5
CW
588
¥
8,220
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742685
TP-3442C-KW-50-H00-24
50
140
CCW
196
¥
6,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742694
TP-3442C-KW-30-H00-24
30
224
CCW
167
¥
6,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742710
TP-3442C-KW-25-H00-24
25
306
CCW
137
¥
6,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742798
TP-3442C-KW-500-H00-24
500
14.8
CCW
588
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742807
TP-3442C-KW-375-H00-24
375
19.6
CCW
588
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742816
TP-3442C-KW-300-H00-24
300
24.2
CCW
588
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742825
TP-3442C-KW-250-H00-24
250
19
CCW
588
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742834
TP-3442C-KW-200-H00-24
200
23.2
CCW
588
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742947
TP-3442C-KW-75-H00-24
75
92.5
CW
294
¥
7,560
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742956
TP-3442C-KW-60-H00-24
60
113
CW
294
¥
7,560
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742965
TP-3442C-KW-150-H00-24
150
46.2
CW
588
¥
7,560
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742974
TP-3442C-KW-125-H00-24
125
54.3
CW
588
¥
7,560
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84742990
TP-3442C-KW-100-H00-24
100
71.1
CW
294
¥
7,560
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください