スリーピース
DCギアドモータ TP-3526NJ-KSタイプ
径(Φmm)
【ギア部】37【モーター部】35.4
電圧(V)
12
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
寸法L(mm)
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84748294
TP-3526NJ-KS-150-J00-12
150
【ギア】30.7
36.3
CW
343
¥
5,430
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748310
TP-3526NJ-KS-200-J00-12
200
【ギア】30.7
27.4
CW
441
¥
5,430
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748319
TP-3526NJ-KS-225-J00-12
225
【ギア】30.7
24.4
CW
490
¥
5,430
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748328
TP-3526NJ-KS-300-J00-12
300
【ギア】30.7
18.5
CW
588
¥
5,430
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748416
TP-3526NJ-KS-10-J00-12
10
【ギア】20.2
501
CCW
29.4
¥
5,240
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748495
TP-3526NJ-KS-33-J00-12
33
【ギア】23.7
165
CW
88.2
¥
5,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748669
TP-3526NJ-KS-450-J00-12
450
【ギア】34.2
12.7
CCW
588
¥
5,570
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748678
TP-3526NJ-KS-600-J00-12
600
【ギア】34.2
9.8
CCW
588
¥
5,570
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748687
TP-3526NJ-KS-675-J00-12
675
【ギア】34.2
8.7
CCW
588
¥
5,570
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748696
TP-3526NJ-KS-900-J00-12
900
【ギア】34.2
6.6
CCW
588
¥
5,570
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748827
TP-3526NJ-KS-66-J00-12
66
【ギア】27.2
81.9
CCW
167
¥
5,290
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748836
TP-3526NJ-KS-75-J00-12
75
【ギア】27.2
72.9
CCW
186
¥
5,290
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748845
TP-3526NJ-KS-100-J00-12
100
【ギア】27.2
54.8
CCW
245
¥
5,290
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください