スリーピース
DCギアドモータ TP-3442C-KJタイプ
径(Φmm)
【ギア部】37【モーター部】33.5
電圧(V)
24
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
寸法L(mm)
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84741660
TP-3442C-KJ-300-P00-24
300
【ギア】27.8
25
CCW
588
¥
6,010
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741669
TP-3442C-KJ-270-P00-24
270
【ギア】27.8
27.6
CCW
588
¥
6,010
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741678
TP-3442C-KJ-200-P00-24
200
【ギア】27.8
36.9
CCW
588
¥
6,010
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741687
TP-3442C-KJ-150-P00-24
150
【ギア】27.8
48.4
CCW
588
¥
6,010
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741696
TP-3442C-KJ-120-P00-24
120
【ギア】27.8
59.5
CCW
588
¥
6,010
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741784
TP-3442C-KJ-900-P00-24
900
【ギア】30.3
8.6
CW
588
¥
6,370
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741800
TP-3442C-KJ-675-P00-24
675
【ギア】30.3
11.4
CW
588
¥
6,370
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741809
TP-3442C-KJ-450-P00-24
450
【ギア】30.3
16.8
CW
588
¥
6,370
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741870
TP-3442C-KJ-5-P00-24
5
【ギア】20.3
1377
CW
49
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741879
TP-3442C-KJ-10-P00-24
10
【ギア】20.3
689
CW
98
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741958
TP-3442C-KJ-75-P00-24
75
【ギア】25.3
97.4
CW
294
¥
5,660
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741967
TP-3442C-KJ-60-P00-24
60
【ギア】25.3
120
CW
294
¥
5,660
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741976
TP-3442C-KJ-50-P00-24
50
【ギア】25.3
142
CW
294
¥
5,660
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741985
TP-3442C-KJ-40-P00-24
40
【ギア】25.3
174
CW
294
¥
5,660
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741994
TP-3442C-KJ-100-P00-24
100
【ギア】25.3
71
CW
588
¥
5,660
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742098
TP-3442C-KJ-30-P00-24
30
【ギア】22.8
237
CCW
196
¥
5,340
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742107
TP-3442C-KJ-25-P00-24
25
【ギア】22.8
279
CCW
196
¥
5,340
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742116
TP-3442C-KJ-20-P00-24
20
【ギア】22.8
340
CCW
196
¥
5,340
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742125
TP-3442C-KJ-15-P00-24
15
【ギア】22.8
453
CCW
147
¥
5,340
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください