スリーピース
DCギアドモータ TP-2932B-IGLタイプ
径(Φmm)
【ギア部】-【モーター部】29.2
寸法L(mm)
19
電圧(V)
24
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
9.8
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84750340
TP-2932B-IGL-500-J00-24
500
13.2
CCW
588
¥
4,170
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750464
TP-2932B-IGL-130-J00-24
130
47.7
CW
343
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750480
TP-2932B-IGL-100-J00-24
100
62.7
CW
245
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750769
TP-2932B-IGL-320-J00-24
320
20.1
CCW
588
¥
4,170
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750778
TP-2932B-IGL-280-J00-24
280
22.5
CCW
588
¥
4,170
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750787
TP-2932B-IGL-230-J00-24
230
25.2
CCW
588
¥
4,170
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください