スリーピース
DCギアドモータ TP-3442B-CEタイプ
径(Φmm)
【ギア部】60【モーター部】33.5
寸法L(mm)
【ギア】27
電圧(V)
24
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
19.6
許容ラジアル荷重(N)
29.4
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
減速比
定格トルク(mN・m)
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84740147
TP-3442B-CE-75-H00-24
24
75
539
60.4
CW
¥
8,850
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740156
TP-3442B-CE-200-H00-24
24
200
980
23.8
CW
¥
8,850
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740165
TP-3442B-CE-150-H00-24
24
150
980
30.6
CW
¥
8,850
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740174
TP-3442B-CE-120-H00-24
24
120
882
37.6
CW
¥
8,850
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740190
TP-3442B-CE-100-H00-24
24
100
735
45.1
CW
¥
8,850
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740296
TP-3442B-CE-750-H00-24
24
750
980
6.8
CCW
¥
9,840
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740305
TP-3442B-CE-500-H00-24
24
500
980
10
CCW
¥
9,840
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740314
TP-3442B-CE-300-H00-24
24
300
980
16.3
CCW
¥
9,840
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740330
TP-3442B-CE-250-H00-24
24
250
980
19.2
CCW
¥
9,840
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740339
TP-3442B-CE-1000-H00-24
24
1000
980
5.1
CCW
¥
9,840
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740470
TP-3442B-CE-60-H00-24
24
60
490
75.2
CCW
¥
7,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740479
TP-3442B-CE-50-H00-24
24
50
392
90.9
CCW
¥
7,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740488
TP-3442B-CE-36-H00-24
24
36
294
125
CCW
¥
7,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740497
TP-3442B-CE-30-H00-24
24
30
245
151
CCW
¥
7,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740506
TP-3442B-CE-25-H00-24
24
25
196
182
CCW
¥
7,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740515
TP-3442B-CE-18-H00-24
24
18
147
251
CCW
¥
7,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740585
TP-3442B-CE-5-H00-24
24
5
39.2
922
CW
¥
6,760
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740594
TP-3442B-CE-15-H00-24
24
15
137
301
CW
¥
6,760
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740610
TP-3442B-CE-10-H00-24
24
10
88.2
453
CW
¥
6,760
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください