スリーピース
DCギアドモータ TP-3526NA-IMタイプ
径(Φmm)
【ギア部】-【モーター部】35.4
寸法L(mm)
19
電圧(V)
24
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
9.8
許容ラジアル荷重(N)
19.6
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
減速比
定格トルク(mN・m)
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84752178
TP-3526NA-IM-130-J00-24
24
130
343
31.9
CW
¥
5,950
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84752187
TP-3526NA-IM-100-J00-24
24
100
245
42.1
CW
¥
5,950
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84752275
TP-3526NA-IM-500-J00-24
24
500
588
9
CCW
¥
6,290
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84752284
TP-3526NA-IM-320-J00-24
24
320
588
13.6
CCW
¥
6,290
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84752300
TP-3526NA-IM-280-J00-24
24
280
588
15.1
CCW
¥
6,290
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84752309
TP-3526NA-IM-230-J00-24
24
230
588
16.9
CW
¥
6,290
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください