曜日別特売

DCギアドモータ TP-2732E-KSタイプ

DCギアドモータ TP-2732E-KSタイプ - スリーピース
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】27.7電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
寸法L(mm)
回転数(min-1[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84734714TP-2732E-KS-10-J00-241020.2590CCW19.6
3,010
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734775TP-2732E-KS-66-J00-246627.294.3CCW127
3,170
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734784TP-2732E-KS-75-J00-247527.284.4CCW137
3,170
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734800TP-2732E-KS-100-J00-2410027.263.1CCW186
3,170
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734879TP-2732E-KS-33-J00-243323.7190CW68.6
3,020
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734949TP-2732E-KS-450-J00-2445034.214.3CW588
3,410
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734958TP-2732E-KS-600-J00-2460034.211.1CW588
3,410
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734967TP-2732E-KS-675-J00-2467534.210CW588
3,410
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734976TP-2732E-KS-900-J00-2490034.27.7CW588
3,410
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735107TP-2732E-KS-150-J00-24150【ギア】30.742.3CCW245
3,290
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735116TP-2732E-KS-200-J00-24200【ギア】30.731.4CCW343
3,290
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735125TP-2732E-KS-225-J00-24225【ギア】30.728.5CCW343
3,290
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735134TP-2732E-KS-300-J00-24300【ギア】30.721.1CCW490
3,290
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする