スリーピース
DCギアドモータ TP-3526NA-KJタイプ
径(Φmm)
【ギア部】37【モーター部】35.4
電圧(V)
24
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
寸法L(mm)
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84747165
TP-3526NA-KJ-5-P00-24
5
【ギア】20.3
883
CCW
9.8
¥
5,490
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747174
TP-3526NA-KJ-10-P00-24
10
【ギア】20.3
417
CCW
29.4
¥
5,490
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747269
TP-3526NA-KJ-75-P00-24
75
【ギア】25.3
54.7
CCW
196
¥
6,260
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747278
TP-3526NA-KJ-60-P00-24
60
【ギア】25.3
67.6
CCW
167
¥
6,260
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747287
TP-3526NA-KJ-50-P00-24
50
【ギア】25.3
81.3
CCW
137
¥
6,260
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747296
TP-3526NA-KJ-40-P00-24
40
【ギア】25.3
102
CCW
108
¥
6,260
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747305
TP-3526NA-KJ-100-P00-24
100
【ギア】25.3
41.5
CCW
245
¥
6,260
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747515
TP-3526NA-KJ-300-P00-24
300
【ギア】27.8
14.1
CW
588
¥
6,590
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747524
TP-3526NA-KJ-270-P00-24
270
【ギア】27.8
15.4
CW
588
¥
6,590
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747540
TP-3526NA-KJ-200-P00-24
200
【ギア】27.8
20.4
CW
490
¥
6,590
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747549
TP-3526NA-KJ-150-P00-24
150
【ギア】27.8
27.5
CW
343
¥
6,590
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747558
TP-3526NA-KJ-120-P00-24
120
【ギア】27.8
33.9
CW
294
¥
6,590
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84747768
TP-3526NA-KJ-30-P00-24
30
【ギア】22.8
136
CW
88.2
¥
5,970
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747777
TP-3526NA-KJ-25-P00-24
25
【ギア】22.8
162
CW
78.4
¥
5,970
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747786
TP-3526NA-KJ-20-P00-24
20
【ギア】22.8
205
CW
58.8
¥
5,970
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747795
TP-3526NA-KJ-15-P00-24
15
【ギア】22.8
279
CW
39.2
¥
5,970
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747969
TP-3526NA-KJ-900-P00-24
900
【ギア】30.3
5.2
CCW
588
¥
6,940
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747978
TP-3526NA-KJ-675-P00-24
675
【ギア】30.3
6.8
CCW
588
¥
6,940
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747987
TP-3526NA-KJ-450-P00-24
450
【ギア】30.3
11
CCW
588
¥
6,940
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください