スリーピース
DCギアドモータ TP-3442E-KSタイプ
径(Φmm)
【ギア部】37【モーター部】33.5
電圧(V)
12
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
寸法L(mm)
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84742195
TP-3442E-KS-10-J00-12
10
【ギア】20.2
408
CW
98
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742290
TP-3442E-KS-150-J00-12
150
【ギア】30.7
32
CCW
588
¥
4,430
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742299
TP-3442E-KS-200-J00-12
200
【ギア】30.7
24.6
CCW
588
¥
4,430
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742308
TP-3442E-KS-225-J00-12
225
【ギア】30.7
22
CCW
588
¥
4,430
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742317
TP-3442E-KS-300-J00-12
300
【ギア】30.7
16.7
CCW
588
¥
4,430
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742344
TP-3442E-KS-33-J00-12
33
【ギア】23.7
141
CCW
196
¥
4,110
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742414
TP-3442E-KS-66-J00-12
66
【ギア】27.2
72
CW
294
¥
4,280
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742430
TP-3442E-KS-75-J00-12
75
【ギア】27.2
64.6
CW
294
¥
4,280
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742439
TP-3442E-KS-100-J00-12
100
【ギア】27.2
46.6
CW
588
¥
4,280
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742527
TP-3442E-KS-450-J00-12
450
【ギア】34.2
11.3
CW
588
¥
4,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742536
TP-3442E-KS-600-J00-12
600
【ギア】34.2
8.5
CW
588
¥
4,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742545
TP-3442E-KS-675-J00-12
675
【ギア】34.2
7.6
CW
588
¥
4,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742554
TP-3442E-KS-900-J00-12
900
【ギア】34.2
5.7
CW
588
¥
4,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください