スリーピース
DCギアドモータ TP-3526NA-KSタイプ
径(Φmm)
【ギア部】37【モーター部】35.4
電圧(V)
24
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
寸法L(mm)
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84748136
TP-3526NA-KS-150-J00-24
150
【ギア】30.7
27.5
CW
343
¥
5,430
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748145
TP-3526NA-KS-200-J00-24
200
【ギア】30.7
20.4
CW
490
¥
5,430
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748154
TP-3526NA-KS-225-J00-24
225
【ギア】30.7
18.2
CW
539
¥
5,430
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748170
TP-3526NA-KS-300-J00-24
300
【ギア】30.7
14.1
CW
588
¥
5,430
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748380
TP-3526NA-KS-10-J00-24
10
【ギア】20.2
363
CCW
39.2
¥
5,240
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748459
TP-3526NA-KS-33-J00-24
33
【ギア】23.7
123
CW
98
¥
5,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748504
TP-3526NA-KS-450-J00-24
450
【ギア】34.2
9.8
CCW
588
¥
5,570
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748520
TP-3526NA-KS-600-J00-24
600
【ギア】34.2
7.6
CCW
588
¥
5,570
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748529
TP-3526NA-KS-675-J00-24
675
【ギア】34.2
6.8
CCW
588
¥
5,570
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748538
TP-3526NA-KS-900-J00-24
900
【ギア】34.2
5.2
CCW
588
¥
5,570
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748705
TP-3526NA-KS-66-J00-24
66
【ギア】27.2
60.7
CCW
186
¥
5,290
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748714
TP-3526NA-KS-75-J00-24
75
【ギア】27.2
54.7
CCW
196
¥
5,290
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748730
TP-3526NA-KS-100-J00-24
100
【ギア】27.2
41.5
CCW
245
¥
5,290
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください