スリーピース
DCギアドモータ TP-3452C-KSタイプ
径(Φmm)
【ギア部】37【モーター部】33.5
電圧(V)
12
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
寸法L(mm)
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84743130
TP-3452C-KS-450-J00-12
450
【ギア】34.2
11.2
CW
588
¥
4,120
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743139
TP-3452C-KS-600-J00-12
600
【ギア】34.2
8.5
CW
588
¥
4,120
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743148
TP-3452C-KS-675-J00-12
675
【ギア】34.2
7.5
CW
588
¥
4,120
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743157
TP-3452C-KS-900-J00-12
900
【ギア】34.2
5.7
CW
588
¥
4,120
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743245
TP-3452C-KS-150-J00-12
150
【ギア】30.7
31.9
CCW
588
¥
3,990
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743254
TP-3452C-KS-200-J00-12
200
【ギア】30.7
24.4
CCW
588
¥
3,990
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743270
TP-3452C-KS-225-J00-12
225
【ギア】30.7
21.9
CCW
588
¥
3,990
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743279
TP-3452C-KS-300-J00-12
300
【ギア】30.7
16.6
CCW
588
¥
3,990
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743349
TP-3452C-KS-66-J00-12
66
【ギア】27.2
71.8
CW
294
¥
3,860
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743358
TP-3452C-KS-75-J00-12
75
【ギア】27.2
64.4
CW
294
¥
3,860
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743367
TP-3452C-KS-100-J00-12
100
【ギア】27.2
46.6
CW
588
¥
3,860
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743394
TP-3452C-KS-10-J00-12
10
【ギア】20.2
409
CW
98
¥
3,710
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84743428
TP-3452C-KS-33-J00-12
33
【ギア】23.7
141
CCW
196
¥
3,720
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください