曜日別特売

DCギアドモータ TP-3442E-CEタイプ

DCギアドモータ TP-3442E-CEタイプ - スリーピース
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】27電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6ドライバタイプTPDR-68A内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
回転数(min-1[r.p.m])
回転方向
許容ラジアル荷重(N)
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84740050TP-3442E-CE-75-H00-127560.4CW29.4294
8,850
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740059TP-3442E-CE-200-H00-1220023.8CW29.4980
8,850
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740068TP-3442E-CE-150-H00-1215030.6CW29.4980
8,850
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740077TP-3442E-CE-120-H00-1212037.6CW29.4882
8,850
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740086TP-3442E-CE-100-H00-1210045.1CW29.4735
8,850
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740199TP-3442E-CE-750-H00-127506.8CCW29.4980
9,840
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740208TP-3442E-CE-500-H00-1250010CCW29.4980
9,840
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740217TP-3442E-CE-300-H00-1230016.3CCW29.4980
9,840
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740226TP-3442E-CE-250-H00-1225019.2CCW29.4980
9,840
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740235TP-3442E-CE-1000-H00-1210005.1CCW9.8980
9,840
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740348TP-3442E-CE-60-H00-126075.2CCW29.4490
7,700
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740357TP-3442E-CE-50-H00-125090.8CCW29.4392
7,700
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740366TP-3442E-CE-36-H00-1236125CCW29.4294
7,700
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740375TP-3442E-CE-30-H00-1230150CCW29.4245
7,700
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740384TP-3442E-CE-25-H00-1225182CCW29.4196
7,700
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740400TP-3442E-CE-18-H00-1218251CCW29.4147
7,700
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740524TP-3442E-CE-5-H00-125922CW29.439.2
6,760
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740540TP-3442E-CE-15-H00-1215300CW29.4137
6,760
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740549TP-3442E-CE-10-H00-1210453CW29.488.2
6,760
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする