スリーピース
DCギアドモータ TP-3526NC-IGタイプ
径(Φmm)
【ギア部】-【モーター部】35.4
寸法L(mm)
19
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
9.8
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
電圧(V)
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84751794
TP-3526NC-IG-130-J00-24
130
24
64.4
CW
392
¥
5,560
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84751810
TP-3526NC-IG-100-J00-24
100
24
84.1
CW
294
¥
5,560
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84751819
TP-3526NC-IG-130-J00-12
130
12
31
CW
245
¥
5,560
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84751828
TP-3526NC-IG-100-J00-12
100
12
40
CW
196
¥
5,560
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84752038
TP-3526NC-IG-500-J00-24
500
24
18
CCW
588
¥
5,910
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84752047
TP-3526NC-IG-320-J00-24
320
24
27.5
CCW
588
¥
5,910
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84752056
TP-3526NC-IG-280-J00-24
280
24
30.9
CCW
588
¥
5,910
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84752065
TP-3526NC-IG-230-J00-24
230
24
34.7
CW
588
¥
5,910
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84752074
TP-3526NC-IG-500-J00-12
500
12
8.5
CCW
588
¥
5,910
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84752090
TP-3526NC-IG-320-J00-12
320
12
12.4
CCW
588
¥
5,910
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84752099
TP-3526NC-IG-280-J00-12
280
12
14
CCW
539
¥
5,910
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84752108
TP-3526NC-IG-230-J00-12
230
12
15.8
CW
490
¥
5,910
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください