曜日別特売

DCギアドモータ TP-3442C-KSタイプ

DCギアドモータ TP-3442C-KSタイプ - スリーピース
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
寸法L(mm)
回転数(min-1[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84742186TP-3442C-KS-10-J00-2410【ギア】20.2627CW98
4,100
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742247TP-3442C-KS-150-J00-24150【ギア】30.748.4CCW588
4,430
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742256TP-3442C-KS-200-J00-24200【ギア】30.736.9CCW588
4,430
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742265TP-3442C-KS-225-J00-24225【ギア】30.732.9CCW588
4,430
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742274TP-3442C-KS-300-J00-24300【ギア】30.725CCW588
4,430
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742335TP-3442C-KS-33-J00-2433【ギア】23.7215CCW196
4,110
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742387TP-3442C-KS-66-J00-2466【ギア】27.2109CW294
4,280
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742396TP-3442C-KS-75-J00-2475【ギア】27.297.4CW294
4,280
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742405TP-3442C-KS-100-J00-24100【ギア】27.271CW588
4,280
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742484TP-3442C-KS-450-J00-24450【ギア】34.216.8CW588
4,580
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742500TP-3442C-KS-600-J00-24600【ギア】34.212.6CW588
4,580
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742509TP-3442C-KS-675-J00-24675【ギア】34.211.3CW588
4,580
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742518TP-3442C-KS-900-J00-24900【ギア】34.28.5CW588
4,580
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする