曜日別特売

DCギアドモータ TP-3526NJ-KJタイプ

DCギアドモータ TP-3526NJ-KJタイプ - スリーピース
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
寸法L(mm)
回転数(min-1[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84747244TP-3526NJ-KJ-5-P00-125【ギア】20.31148CCW9.8
5,490
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747260TP-3526NJ-KJ-10-P00-1210【ギア】20.3550CCW29.4
5,490
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747470TP-3526NJ-KJ-75-P00-1275【ギア】25.372.9CCW186
6,260
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747479TP-3526NJ-KJ-60-P00-1260【ギア】25.391.3CCW147
6,260
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747488TP-3526NJ-KJ-50-P00-1250【ギア】25.3109CCW127
6,260
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747497TP-3526NJ-KJ-40-P00-1240【ギア】25.3137CCW98
6,260
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747506TP-3526NJ-KJ-100-P00-12100【ギア】25.345.8CCW245
6,260
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747716TP-3526NJ-KJ-300-P00-12300【ギア】27.818.5CW588
6,590
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747725TP-3526NJ-KJ-270-P00-12270【ギア】27.820.3CW588
6,590
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747734TP-3526NJ-KJ-200-P00-12200【ギア】27.827.4CW441
6,590
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747750TP-3526NJ-KJ-150-P00-12150【ギア】27.836.3CW343
6,590
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747759TP-3526NJ-KJ-120-P00-12120【ギア】27.846.1CW245
6,590
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747926TP-3526NJ-KJ-30-P00-1230【ギア】22.8184CW78.4
5,970
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747935TP-3526NJ-KJ-25-P00-1225【ギア】22.8219CW68.6
5,970
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747944TP-3526NJ-KJ-20-P00-1220【ギア】22.8278CW49
5,970
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747960TP-3526NJ-KJ-15-P00-1215【ギア】22.8367CW39.2
5,970
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748084TP-3526NJ-KJ-900-P00-12900【ギア】30.36.6CCW588
6,940
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748100TP-3526NJ-KJ-675-P00-12675【ギア】30.38.7CCW588
6,940
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748109TP-3526NJ-KJ-450-P00-12450【ギア】30.312.7CCW588
6,940
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする