スリーピース
DCギアドモータ TP-2932B-IMLタイプ
径(Φmm)
【ギア部】-【モーター部】29.2
寸法L(mm)
19
電圧(V)
24
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
9.8
許容ラジアル荷重(N)
19.6
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
減速比
定格トルク(mN・m)
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84750586
TP-2932B-IML-500-J00-24
24
500
588
13.2
CCW
¥
4,590
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750595
TP-2932B-IML-320-J00-24
24
320
588
20.1
CCW
¥
4,590
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750604
TP-2932B-IML-280-J00-24
24
280
588
22.5
CCW
¥
4,590
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750620
TP-2932B-IML-230-J00-24
24
230
588
25.2
CCW
¥
4,590
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750900
TP-2932B-IML-130-J00-24
24
130
343
47.7
CW
¥
4,220
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750909
TP-2932B-IML-100-J00-24
24
100
245
62.7
CW
¥
4,220
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください