スリーピース
DCギアドモータ TP-3526NC-KWタイプ
径(Φmm)
【ギア部】-【モーター部】35.4
寸法L(mm)
-
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
電圧(V)
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84749055
TP-3526NC-KW-50-H00-24
50
24
159
CW
98
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749064
TP-3526NC-KW-30-H00-24
30
24
264
CW
58.8
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749080
TP-3526NC-KW-25-H00-24
25
24
317
CW
49
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749089
TP-3526NC-KW-50-H00-12
50
12
70.9
CW
68.6
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749098
TP-3526NC-KW-30-H00-12
30
12
120
CW
39.2
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749107
TP-3526NC-KW-25-H00-12
25
12
147
CW
29.4
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749247
TP-3526NC-KW-500-H00-24
500
24
16.6
CW
588
¥
8,570
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749256
TP-3526NC-KW-375-H00-24
375
24
21.3
CW
588
¥
8,570
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749265
TP-3526NC-KW-300-H00-24
300
24
26.5
CW
490
¥
8,570
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749274
TP-3526NC-KW-250-H00-24
250
24
32
CW
392
¥
8,570
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749290
TP-3526NC-KW-200-H00-24
200
24
39.4
CW
343
¥
8,570
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749299
TP-3526NC-KW-500-H00-12
500
12
7.1
CW
588
¥
8,570
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749308
TP-3526NC-KW-375-H00-12
375
12
9.4
CW
441
¥
8,570
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749317
TP-3526NC-KW-300-H00-12
300
12
11.9
CW
343
¥
8,570
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749326
TP-3526NC-KW-250-H00-12
250
12
14.1
CW
294
¥
8,570
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749335
TP-3526NC-KW-200-H00-12
200
12
18.4
CW
196
¥
8,570
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749518
TP-3526NC-KW-750-H00-24
750
24
11.4
CCW
588
¥
8,750
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749527
TP-3526NC-KW-1500-H00-24
1500
24
5.9
CCW
588
¥
8,750
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749536
TP-3526NC-KW-1000-H00-24
1000
24
8.7
CCW
588
¥
8,750
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749545
TP-3526NC-KW-750-H00-12
750
12
5
CCW
588
¥
8,750
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749554
TP-3526NC-KW-1500-H00-12
1500
12
2.7
CCW
588
¥
8,750
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749570
TP-3526NC-KW-1000-H00-12
1000
12
4
CCW
588
¥
8,750
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749710
TP-3526NC-KW-75-H00-24
75
24
106
CCW
137
¥
8,190
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749719
TP-3526NC-KW-60-H00-24
60
24
132
CCW
108
¥
8,190
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749728
TP-3526NC-KW-150-H00-24
150
24
53.7
CCW
245
¥
8,190
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749737
TP-3526NC-KW-125-H00-24
125
24
64.8
CCW
196
¥
8,190
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749746
TP-3526NC-KW-100-H00-24
100
24
78.9
CCW
186
¥
8,190
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749755
TP-3526NC-KW-75-H00-12
75
12
46.9
CCW
98
¥
8,190
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749764
TP-3526NC-KW-60-H00-12
60
12
58.6
CCW
78.4
¥
8,190
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749780
TP-3526NC-KW-150-H00-12
150
12
23.4
CCW
196
¥
8,190
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749789
TP-3526NC-KW-125-H00-12
125
12
28.4
CCW
157
¥
8,190
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749798
TP-3526NC-KW-100-H00-12
100
12
35.4
CCW
127
¥
8,190
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください