LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 160Wタイプ (水銀ランプ700W相当) 広角タイプ

LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 160Wタイプ (水銀ランプ700W相当) 広角タイプ 岩崎電気 LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 160Wタイプ (水銀ランプ700W相当) 広角タイプ 岩崎電気

仕様●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec 材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理) 質量(kg)8.4 グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)161 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 ビームの開き(°)1/10:86 保護等級IP43 材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
平均演色評価数
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84753666 E30433W/NSAN9 Ra70 昼白色(5000K) (200V)119.8 19300 昼白色
211,900
 
 
取扱い終了

返品不可
84753675 E30433W/LSAN9 Ra80 電球色(2700K) (200V)106.2 17100 電球色
211,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする