LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 130Wタイプ (水銀ランプ400W相当) 中角タイプ
仕様●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec
材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理)
質量(kg)8.4
色グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)127
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
ビームの開き(°)1/10:60
保護等級IP43
材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
内容量1台