曜日別特売

水性多用途マットカラースプレー アッシュグレー

水性多用途マットカラースプレー アッシュグレー - アサヒペン水性多用途マットカラースプレー アッシュグレー - アサヒペン水性多用途マットカラースプレー アッシュグレー - アサヒペン水性多用途マットカラースプレー アッシュグレー - アサヒペン水性多用途マットカラースプレー アッシュグレー - アサヒペン水性多用途マットカラースプレー アッシュグレー - アサヒペン水性多用途マットカラースプレー アッシュグレー - アサヒペン水性多用途マットカラースプレー アッシュグレー - アサヒペン

スプレータイプでムラなく仕上がります。
落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。
水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。
使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。

用途木部・木製品、コンクリート、鉄部・鉄製品、紙、ガラス、プラスチック(発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS)に。塗料タイプ水溶性アクリル樹脂塗料アッシュグレー仕様●冬季乾燥時間(約時間):1~2●塗り重ね回数の目安:1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。●夏季乾燥時間(約分):40~50容量(mL)100塗り面積(m2)1本あたり:0.2~0.4※タタミ0.1~0.2枚分危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量30mLRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(100mL)
注意
※表示の用途以外には使用しないで下さい。
※アクリル・硬質塩ビ・ABS・スチロール以外のプラスチックや、自動車・バイクの補修、食器や食品に直接触れるもの、高温になるところ、新しいコンクリートやモルタルには適しません。
※体調が悪いときは使用しないで下さい。
※天気のよい湿度の低い日に塗って下さい。
※取扱い中は必要に応じてマスクや保護メガネ、手袋(ポリ手袋など塗料の浸透がないもの)を使用して下さい。炎症を起こすおそれがありますので、皮膚に触れないようにして下さい。
※有機溶剤が含まれていますので、塗装中・乾燥中ともによく換気して下さい。
※塗料を吹き付けるときは、人や物にかからないよう注意して下さい。
※容器を捨てる際には、キャップに貼られている説明に従い、ガス抜きキャップを使って、中のガスと塗料を充分に抜き、他のごみとはっきり区別して捨てて下さい。
※容器を落下させると中身が吹き出すことがありますので取扱いには注意して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗り面積(m2)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84780625-1本あたり:0.2~0.4※タタミ0.1~0.2枚分100
960
699
769(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

水性多用途ペイントマットカラースプレーの商品紹介と使い方-アサヒペン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする