0- 120℃/0-1.0MPa 水高計(横型)

0- 120℃/0-1.0MPa 水高計(横型) エスコ 0- 120℃/0-1.0MPa 水高計(横型) エスコ 0- 120℃/0-1.0MPa 水高計(横型) エスコ 0- 120℃/0-1.0MPa 水高計(横型) エスコ

圧力と温度とを一つの計器で計測するもので、主にボイラーや貯湯槽管理などに使用されます。

仕様屋内用/横型 材質取付ネジ:C3604BD 感温部:SUS304 感温部(mm)8×100 材質(ケース)ABS樹脂 接続R1/2” 測定温度範囲(℃)0~120 ゲージ目盛(MPa)測定:1目盛5℃ 1目盛0.02 圧力範囲(MPa)0~1.0 内容量1個(1個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ゲージ径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84781666 EA729PA-3 75
オープン
9,760
10,736 (税込)
翌日出荷

返品不可
84781675 EA729PA-6 100
オープン
10,100
11,110 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする