0- 100℃/0-0.6MPa 温圧計(横型)
空調用の冷温水の温度・圧力を測定できます。保護管の装着により流体を外部に流出させることなく着脱できます。
仕様横型/屋内外兼用
材質保護管:C3604 リング:ABS樹脂
質量(g)740
感温部(mm)15×100
材質(ケース)アルミダイカスト
接続R1/2”
測定温度範囲(℃)0~100
ゲージ径(Φmm)100
圧力範囲(MPa)0~0.6
内容量1個(1個)
空調用の冷温水の温度・圧力を測定できます。保護管の装着により流体を外部に流出させることなく着脱できます。