エスコ
0- 100℃/0-1.0MPa 温圧計(横型)
空調用の冷温水の温度・圧力を測定できます。保護管の装着により流体を外部に流出させることなく着脱できます。
仕様
横型/屋内外兼用
材質
保護管:C3604 リング:ABS樹脂
ケース形状
横型
質量(g)
740
接続ねじ(inch)
R1/2”
測定範囲(MPa)
0~1.0
感温部(mm)
15×100
材質(ケース)
アルミダイカスト
測定温度範囲(℃)
0~100
ゲージ径(Φmm)
100
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84781106
EA729PA-22
オープン
¥
25,700
¥
28,270
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください