エスコ
0-6.0MPa 圧力計
ケース形状
立型
接続ねじ(inch)
G3/8”
測定範囲(MPa)
0~6.0
材質(接続部)
黄銅
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
材質(ケース)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84781544
EA729DB-60
100
アルミ(金色ケース)
オープン
¥
4,470
¥
4,917
(税込)
翌日出荷
返品不可
84781578
EA729DA-60
75
アルミ(金色ケース)
オープン
¥
4,120
¥
4,532
(税込)
翌日出荷
返品不可
84781605
EA729DE-60
75
鉄(クロームメッキ)
オープン
¥
5,620
¥
6,182
(税込)
翌日出荷
返品不可
84781630
EA729DF-60
100
鉄(クロームメッキ)
オープン
¥
6,540
¥
7,194
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください