エスコ
0-6.0MPa 圧力計(グリセリン入)
材質
透明板:ポリカーボネート
ケース形状
立型
測定範囲(MPa)
0~6.0
材質(ケース)
SUS304
材質(接続部)
真鍮
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
接続ねじ(inch)
ゲージ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84781648
EA729GD-60
92
G1/4”
60
オープン
¥
7,920
¥
8,712
(税込)
翌日出荷
返品不可
84781657
EA729GE-60
115
G3/8”
75
オープン
¥
11,800
¥
12,980
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください