5.2t スリングチェーン(4本吊/偏荷重吊荷用)
4本吊。吊荷に合わせてスリング長を調整でき、長さ違いの吊荷や偏荷重の吊荷のバランスの調整が可能です。チェーンスリングには使用荷重を記入したタグがセットされます。
材質スチール
質量(kg)15.48
タイプ4本吊り
内径(Φmm)マスターリンク:170×105
使用荷重(t)5.2
チェーン径(Φmm)8
有効長(m)1.5
内容量1セット(1セット)
注意
※長さの調整方法は、マスターリンク下部に組み込まれたフックポケットにチェーンを引っ掛けるだけです。ただし、正しく引っ掛けるように十分ご注意ください。