エスコ
75mm アクリル板圧力計
食品・医薬品等のガラス板使用不可の設置に適しています。
エスコ品番
EA729BE-10
ケース形状
立型
接続口径
G3/8”
質量(g)
290
接続ねじ(inch)
G3/8”
測定範囲(MPa)
0~1.0
材質(ケース)
SPC(黒塗装)
使用流体
水、空気、油など
材質(接液部)
真鍮
ゲージ径(Φmm)
75
内容量
1個(1個)
注意
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84795639
EA729BE-10
オープン
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください