曜日別特売

75mm アクリル板圧力計

75mm アクリル板圧力計 - エスコ

食品・医薬品等のガラス板使用不可の設置に適しています。

エスコ品番EA729BE-16ケース形状立型接続口径G3/8”質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~1.6材質(ケース)SPC(黒塗装)使用流体水、空気、油など材質(接液部)真鍮ゲージ径(Φmm)75内容量1個(1個)
注意
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84795648EA729BE-16
オープン
3,790
4,169(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする