54L キャリーケース(ネイビー)
リブデザインと傷の目立ちにくいエンボス表面加工、ケース角部分にはコーナーパッドを採用し、強度が高められています。無料受託手荷物サイズ対応。ファスナータイプ。細部まで機能をブラッシュアップした次世代のスタンダードモデル。スマートフォンなどの機器の充電に便利なUSBポート2口付きのTSロック(キーレスナンバーロックタイプ)を装備しています。キャスターは安心のHINOMOTO製の新素材「Lisoft」を仕様したサイレントラン静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能になります。荷物の紛失時に発見率が向上するトラベルセントリーID付き。背面プレートに記載された固有のナンバーをTravelSentry社のページに登録しておくことで紛失時に役立つ場合があります。内装には小物が仕分けしやすく便利なメッシュポケット、荷崩れ防止のクロスベルト(長さ調節可能)がついています。伸縮ハンドルのベースに設置されたスライドスイッチで簡単にロック・アンロックが可能。メインファスナーは通常のファスナーより3倍の強度を誇るYKK製のダブルコイルファスナーを採用。ファスナータイプでも安心の強度を実現し、セキュリティ性を高めています。荷物棚への上げ下ろしなどに便利なアンダーハンドル(補助ハンドル)付き。
付属品ミニポーチ、アルファベットシール
材質ポリカーボネイト
質量(kg)3.6
色紺
容量(L)54
キャスター自在×4(材質:樹脂)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×250×580
USBポート端末側:Type-A×1口、Type-C×1口 バッテリー接続ケーブル装備 (Type-A端子×1、Type-C端子×1)
内容量1個(1個)