単3形ニッケル水素電池 / エネループ スタンダードモデル 4本パック
電池容量アップでさらに長もち。
自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約90%、10年後でも約70%
低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。
寸法(mm)約Φ14.5×50.5
質量(g)約28(1本あたり)
タイプ単3形ニッケル水素電池
使用温度範囲(℃)-20~50
電圧(V)1.2
標準容量(mAh)min.2000
グリーン購入法適合
入数(本)4
内容量1個
電池 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84797118 | BK-3MCDK/4H | 25656726 | BK-3MCD/4H |
|
エネループ(スタンダードモデル) | Panasonic(パナソニック) | 1パック(4本) | ¥1,998 税込¥2,198 | 注文コードが変更になりました |