[充電式] 小型扇風機(4WAY)
首掛け+手持ち+クリップ固定+卓上の4WAYで使える扇風機です。USB充電式でバッテリー搭載なので電源フリーで使えます。風量は3段階で調節でき、静音から強風まで、利用シーンに応じて調節できます。重量約80gと軽く、持ち運びもしやすいサイズです。前面パネルは取り外し可能で、メンテナンスしやすい設計です。
付属品充電用ケーブル(約1m)、ストラップ
直径(Φmm)ファン回転:約60(3枚羽根)
質量(g)約80
使用温度範囲(℃)約-5~45
電源リチウムイオン電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×66×70
連続使用時間5.5時間 弱/5.5時間 中/2.5時間 強/1.5時間
風量調整弱、中、強
充電時間(時間)約1.5
コネクタType-C
容量(mA)バッテリー:1000
回転角度(°)上向き、45度固定
羽根径(Φmm)50
内容量1個(1個)