ウエストポーチ(ブラック)

ウエストポーチ(ブラック) エスコ

メインポケット以外に前面・背面にファスナーポケット付き。背面エアメッシュで長時間装着時のムレを軽減。ウエストベルトの調整可能。

材質羊革 質量(g)約182 容量(L)約2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×80×140 ポケット数3(内ポケットなし) 腰廻り(cm)114以下 内容量1個(1個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84796558 EA927AG-77B
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする