伸縮ラック(2台)

伸縮ラック(2台) エスコ 伸縮ラック(2台) エスコ

高さ2段階調節。重ねて使用できます。棚がスノコ状になっているので、通気性もバツグンです。工具不要で、簡単に組み立てできます。押入れやクローゼットの整理整頓に。押入れのサイズや収納物に合わせて、棚板間隔の調整が可能です。

材質パイプ:スチール(粉体塗装) 棚板・脚:PP樹脂 質量(kg)2.5 耐荷重(kg)約30(1台当たり15) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760~920×370×300・357 内容量1台(2台)
注意
※【お客様組立品】
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84802465 EA951FE-215
オープン
7,650
8,415 (税込)
翌日出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする