クロスローラウェイユニット CRWU CRWU145-310
・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)310
寸法H(mm)60
テーブル寸法(mm)N×P:1×100、W3:85、W4:30
寸法W(mm)145
寸法t1(mm)21
寸法t2(mm)22
寸法t3(mm)16
ストローク長(mm)最大:180
寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
内容量1個