曜日別特売

シーブ用ローラベアリング NAS NAS5010ZZNR

シーブ用ローラベアリング NAS NAS5010ZZNR - IKO(日本トムソン)

・ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。・この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。・ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。・この軸受は、シーブ用として設計された断面高さの小さい複列総ころ形式です。・比較的低速回転で大きなラジアル荷重と衝撃荷重に耐え、同時にアキシアル加重も負荷できます。

シール防じん形寸法d(mm)50寸法S(mm)4.5寸法D2(mm)83.8寸法J(mm)61主要寸法C(mm)39寸法c(mm)1.5寸法C1(mm)30寸法f(mm)2主要寸法D(mm)80主要寸法B(mm)40寸法rs(mm)min:0.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84842609NAS5010ZZNR
22,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする