IKO(日本トムソン) IKO(日本トムソン)の メカニカル部品 IKO(日本トムソン)の 直動部品 IKO(日本トムソン)の リニアガイド、ブロック リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWES30C1R440SL スタンダードタイプ リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWES30C1R440SL 注文コード 84843449 ・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。 材質ステンレス鋼 サイズ30 タイプスタンダード レール長さ(mm)トラックレール:440 ユニット数1 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 LWES30C1R440SL 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84843449 LWES30C1R440SL ¥47,280 ¥44,916 ¥44,916 ¥49,408 (税込) 14日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください メカニカル部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 低床タイプリニアガイド AirTAC 税込¥2,968~ ¥2,698~ スタンダードタイプリニアガイド AirTAC 税込¥3,078~ ¥2,798~ LMガイド SRS-M形 THK 税込¥4,728~ ¥4,298~ ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド 税込¥505~ ¥459~ (1) SREK スライドロータリーブッシュ(角フランジ形) NB(日本ベアリング) 税込¥9,348~ ¥8,498~ セットカラー 岩田製作所 税込¥1,208~ ¥1,098~ セットカラー 岩田製作所 税込¥2,638~ ¥2,398~ オイレス アラミドM円板 オイレス工業 税込¥4,178~ ¥3,798~ LEY-X5 Series 電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 ACサーボモータ 対応LECS□-Tシリーズドライバ SMC 税込¥274,780 ¥249,800 バスケットへ 詰替用マシンツールフィルター(45枚入) エスティジェイ 税込¥23,078~ ¥20,980~ エアウォッシュフィルター(4枚入) エスティジェイ 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ マシンツールフィルター(45枚入) エスティジェイ 税込¥40,678~ ¥36,980~ マニュアルローラーMRⅡ エスティジェイ 税込¥10,008~ ¥9,098~ USB3カメラ BU シリーズ 東芝テリー 税込¥80,278 ¥72,980 GigE カメラ BG シリーズ 東芝テリー 税込¥80,278 ¥72,980 小型DCモーター GB 税込¥549~ ¥499~ 小型振動モーター GB 税込¥593 ¥539 バスケットへ アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24 アサ電子工業 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24 アサ電子工業 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24 アサ電子工業 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品直動部品リニアガイド、ブロックブロック 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります ガイド リニアレール リニアローラー ブロック クロスローラー ガイドその他部品・オプション シェアする マイページ 最近見た商品