TAKAGI(高儀) TAKAGI(高儀)の 清掃用品 TAKAGI(高儀)の ウエス TAKAGI(高儀)の 紙ウエス 白ウエス 中古生地(シーツ地) 白ウエス 注文コード 84969607 注文コード 84969616 仕上げ掃除作業の確認に 仕様●中古生地(シーツ地) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 - アズワン品番 選択解除 67-3064-8567-3064-86 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84969607 - 67-3064-85 ¥640 ¥639 ¥639 ¥703 (税込) 翌々日出荷返品不可 84969616 - 67-3064-86 ¥1,240 ¥1,198 ¥1,198 ¥1,318 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 清掃用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity キムタオル ホワイト ポリパック 日本製紙クレシア 税込¥593 ¥539 バスケットへ バーサルワイプ70 50枚袋入り つばさ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ マルチワイパーソフトタッチ 90枚×2ロール 杉山 税込¥1,395 ¥1,268 バスケットへ IVL-ウエス 白バスタオルウエス【1KGパック】 I-VALUE 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ IVL-ウエス 色タオルウエス【2KGパック】 I-VALUE 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ IVL-ウエス 濃色メリヤスウエス【2KGパック】 I-VALUE 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ エコウエス ハンディ・クラウン 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ マイクロスワイプ(準厚手) 36cmX36cm ETTORE(エトレ) 税込¥2,858 ¥2,598 ガラス用マイクロファイバークロス、40x40cm(5枚入り) ケルヒャー 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 高機能ウェットワイパー 6701C スリーボンド 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ 高機能ウェットワイパー 詰替 6701C スリーボンド 税込¥93,478 ¥84,980 バスケットへ 白メリヤスウエス 小分け圧縮パック 中古生地 モノタロウ 税込¥2,748~ ¥2,498~ (3) マイクロファイバーカットタオル HAC 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ マイクロファイバースーパーロングタオル HAC 税込¥956 ¥869 バスケットへ マイクロファイバーマルチクロス HAC 税込¥472 ¥429 マイクロファイバークロス 2枚セット スターブライト 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ トイレクイックル ミントの香り つめかえ用 スーパージャンボパック 30枚入 花王 税込¥956 ¥869 バスケットへ ほうきチリトリセット スタンド式 コンパクト収納タイプ モノタロウ 税込¥1,529 ¥1,390 バスケットへ 回転モップセット 専用スペアパーツ モノタロウ 税込¥329 ¥299 バスケットへ IVL イージーBOX(蓋/本体 3個SET 燃えるゴミ/PET/空き缶/空き瓶) I-VALUE 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品ウエス紙ウエスカットタイプウエス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります カットタイプウエス ロールタイプウエス シェアする マイページ 最近見た商品