排水管のニオイをピタッと止める工事用シューポン 300mL

排水管のニオイをピタッと止める工事用シューポン 300mL - 株式会社ニコラス排水管のニオイをピタッと止める工事用シューポン 300mL - 株式会社ニコラス排水管のニオイをピタッと止める工事用シューポン 300mL - 株式会社ニコラス排水管のニオイをピタッと止める工事用シューポン 300mL - 株式会社ニコラス排水管のニオイをピタッと止める工事用シューポン 300mL - 株式会社ニコラス排水管のニオイをピタッと止める工事用シューポン 300mL - 株式会社ニコラス排水管のニオイをピタッと止める工事用シューポン 300mL - 株式会社ニコラス

排水管を外したらすぐにシューポン。5秒ほどで高密度の泡が垂れずに管を密閉。、ニオイを約24時間閉じ込めます。、配管接続時には滑剤の代わりに塗布することで、スムースな接続が期待できます。、最後に水を流せば綺麗に泡が流れて詰まらず通水。、Φ75の排水管に15cmの泡を使用で、約60回使用できて超経済的!!是非、排水管工事現場でご利用ください。

仕様●内容量:300mL●使用可能回数:75の排水管に10cmの泡を使用した場合、約60回使用可能●用途:トイレ、お風呂、洗面台、キッチン、新築排水管工事の通水前に。マンション内覧時やリフォームメンテナンス時の排水口にも。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84972109-1セット(6本)67-3072-21
14,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84972118-1本67-3072-20
3,890
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
84972127-1セット(12本)67-3072-22
28,700
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
84972136-1箱(24本)67-3072-23
55,800
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする