JETBLACK草刈チップソー

JETBLACK草刈チップソー 高儀

内径20mmのAC100V・充電式グラストリマー・草刈機用

仕様●外径160mm×刃数30P 内径20mm●台金板厚:約1.1mm●チップ厚:約1.7mm●重量:約140g アズワン品番67-3067-31 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84970386 -
1,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする