ドラフター A1 600×900mm LAJ-900シリーズ

ドラフター A1 600×900mm LAJ-900シリーズ 武藤工業

オプションと組み合わせれば、設計者の個性にフィットしたより快適な設計環境をつくることができます。

仕様●最大適応製図用紙サイズ:A2●製図版サイズ:A1(600×900mm)●その他の適合製図台:TW-200A アズワン品番67-3165-72 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85017329 LAJ-900
227,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85017329 LAJ-900 40553005 LAJ-900 LAJ-900 ドラフター MUTOH 40553005 ドラフター MUTOH 1台 189,800 税込208,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「新聞・雑誌収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする