ドラフライト LE-20シリーズ

ドラフライト LE-20シリーズ 武藤工業 ドラフライト LE-20シリーズ 武藤工業

製図板に固定できるドラフライトは、手元を明るく照らします。、中心部にLEDを2列配置し、固定方法に万力を採用。同等の蛍光灯と同じ明るさでCO2を50%(メーカー比)削減しています。、チラツキや発熱が少なく、長時間使用しても目の疲れを抑えます。、アーム部は、柔軟に動きますのでお好きな角度に調整が可能です。、スイッチも軽いタッチでON/OFF できます。、いつでもどこでも多用途に使用できます。

仕様●【基本仕様】●▼LED本体(色温度):5.500K●▼動作温度:5~35℃●▼動作湿度:20~80%(結露しないこと)●▼保存温度:-20~60℃●▼保存湿度:最大RH80%(結露しないこと)●▼駆動電圧:DC12V●▼消費電流:1.5A●▼消費電力:約13W●▼照度:約1.300lx(中央450mm直下)●【ACアダプタ】●▼入力電圧:AC100~240V●▼出力電圧:DC12V±5%●▼最大出力電流:1.5A●▼使用温度範囲:0~40℃●▼外形寸法:72×34×69mm●▼質量:約165g アズワン品番67-3165-89 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85017496 LE-20
62,200
61,980
68,178 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 4,000 / 税込 4,400
北海道地方 1 4,000 / 税込 4,400
沖縄地方 1 4,000 / 税込 4,400
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「新聞・雑誌収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする